Non retournable

Phoenix Contact - AXL SE DI16/1 NPN -Smart Element-Module TOR - 1105559

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - AXL SE DI16/1 NPN -Smart Element-Module TOR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation DC - 19.2...30 V

  • nombre d’entrées numériques - 16

  • nombre de sorties numériques - 0

  • type de sortie numérique - autre

  • type de tension d’alimentation - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626989006

Réf. Sonepar

00126004691

Réf. Fournisseur

1105559

Marque

Phoenix Contact

tension d'alimentation DC:

19.2...30 V

nombre d’entrées numériques:

16

nombre de sorties numériques:

0

type de sortie numérique:

autre

type de tension d’alimentation:

DC

entrées numériques configurables:

Non

sorties numériques configurables:

Non

courant d'entrée au signal 1:

0.0024 mA

tension admissible à l'entrée:

19...30 V

type de tension d'entrée:

DC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Non

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

nombre d'autres interfaces matérielles:

1

avec interface optique:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

composants système:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

finition du raccordement électrique:

autre

temps de retard en cas de changement de signal:

0...0 ms

raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

largeur:

14.9 mm

hauteur:

62.2 mm

profondeur:

62 mm

Axioline Smart Elements, Module d'entrée numérique, Entrées tout-ou-rien: 16 (NPN), 24 V DC, connectique: 1 fil, indice de protection: IP20

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.