Phoenix Contact - AXL SE DOR2 W 230AXL SE DOR2 W 230 - -Smart Element-Module TOR - 1105562

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - AXL SE DOR2 W 230AXL SE DOR2 W 230 - -Smart Element-Module TOR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation DC - 19.2...30 V

  • nombre d’entrées numériques - 0

  • nombre de sorties numériques - 0

  • type de sortie numérique - autre

  • type de tension d’alimentation - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626989013

Réf. Sonepar

00126004692

Réf. Fournisseur

1105562

Marque

Phoenix Contact

tension d'alimentation DC:

19.2...30 V

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

0

type de sortie numérique:

autre

type de tension d’alimentation:

DC

entrées numériques configurables:

Non

sorties numériques configurables:

Non

type de tension d'entrée:

DC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Non

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

composants système:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

finition du raccordement électrique:

autre

temps de retard en cas de changement de signal:

0...0 ms

raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

largeur:

14.9 mm

hauteur:

62.2 mm

profondeur:

62 mm

Axioline Smart Elements, Module à relais, Sorties à relais: 2 (indépendant du potentiel), Contact inverseur, 220 V DC, 230 V AC, indice de protection: IP20