Phoenix Contact - AXL SE RS232 -Smart Element- - 1181787

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation DC - 19.2...30 V
type de tension d’alimentation - DC
standard radio Bluetooth - Non
standard radio WLAN 802.11 - Non
standard radio GPRS - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151618056
Réf. Sonepar
00126161805
Réf. Fournisseur
1181787
Marque
Phoenix Contact
tension d'alimentation DC:
19.2...30 V
type de tension d’alimentation:
DC
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
maître IO-Link:
Non
composants système:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
avec séparation de potentiel:
Non
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural/direct possible:
Non
encastrement frontal possible:
Non
montage sur rack possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
largeur:
14.9 mm
hauteur:
62.2 mm
profondeur:
62 mm


