Non retournable

Phoenix Contact - Barre d'équipotentialité (BEP) - 2765615

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Barre d'équipotentialité (BEP)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - avec capot de couverture

  • type de construction - montage fixe

  • nombre total de raccordements conducteur rond - 0

  • nombre de raccordements conducteur jusqu'à 6 mm² rigide - 0

  • matériau du rail de contact - laiton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918066475

Réf. Sonepar

00126806647

Réf. Fournisseur

2765615

Marque

Phoenix Contact

modèle:

avec capot de couverture

type de construction:

montage fixe

nombre total de raccordements conducteur rond:

0

nombre de raccordements conducteur jusqu'à 6 mm² rigide:

0

matériau du rail de contact:

laiton

isolateur:

Oui

hauteur:

49 mm

largeur:

59 mm

longueur:

149 mm

nombre de raccordements conducteur rond 8 mm:

0

nombre de raccordements conducteur rond 10 mm:

0

nombre de raccordements conducteur rond 8-10 mm:

0

nombre de raccordements conducteur plat jusqu'à 30 mm:

1

nombre de raccordements conducteur plat jusqu'à 40 mm:

0

nombre de raccordements conducteur jusqu'à 16 mm² rigide:

0

nombre de raccordements conducteur jusqu'à 25 mm² rigide:

0

nombre de raccordements conducteur jusqu'à 95 mm² rigide:

9

surface du rail de contact:

nickelé

matériau de la borne:

laiton

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

surface de la borne:

nickelé

Barre d'équipotentialité (BEP)

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.