fin de vie

Phoenix Contact - BJ a relais statique - 2961752

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - BJ a relais statique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'entrée - 4...6 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • tension de sortie - 5...30 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 10 A

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918927950

Réf. Sonepar

00126892795

Réf. Fournisseur

2961752

Marque

Phoenix Contact

tension d'entrée:

4...6 V

type de tension d'entrée:

DC

tension de sortie:

5...30 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

10 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Oui

Bloc de jonction à optocoupleur de puissance, entrée tension continue, sortie, tension continue, tension d'entrée 5 V DC