Phoenix Contact - BL2 BPC 7101PC Industriels-Box-PC- - 1099309

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation CA 60 Hz - 0...0 V
nombre d'interfaces matérielles en série TTY - 0
nombre d'interfaces matérielles parallèles - 0
système d'exploitation préinstallé - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151019723
Réf. Sonepar
00126101972
Réf. Fournisseur
1099309
Marque
Phoenix Contact
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...0 V
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
système d'exploitation préinstallé:
autre
indice de protection (IP):
IP20
température de fonctionnement:
0...50 °C
avec disque dur:
Non
avec carte graphique:
Non
avec disque optique:
Non
avec lecteur de disquettes:
Non
montage mural/direct possible:
Non
encastrement frontal possible:
Non
montage sur rack possible:
Non
pays de fabrication:
TAIWAN
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


