fin de vie

Phoenix Contact - BL2 PPC10 1201PC Industriels-Panel PC- - 1139136

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - BL2 PPC10 1201PC Industriels-Panel PC-

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pixels, horizontal - 1200

  • nombre de pixels, vertical - 800

  • nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 0

  • nombre d'interfaces matérielles PROFINET - 0

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151086435

Réf. Sonepar

00126108643

Réf. Fournisseur

1139136

Marque

Phoenix Contact

nombre de pixels, horizontal:

1200

nombre de pixels, vertical:

800

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

nombre d'autres interfaces matérielles SCSI:

0

nombre d'autres interfaces matérielles PS2:

0

type d'écran:

TFT

système d'exploitation préinstallé:

sans

avec écran tactile:

Non

classe de protection (IP), face avant:

IP65

température de fonctionnement:

-5...50 °C

avec disque dur:

Non

avec lecteur de disquettes:

Non

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

fixation sur pied de table:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur de l'avant:

266 mm

hauteur de l'avant:

184 mm

Panel PC (PPC) avec indice de protection IP65, écran 10 pouces, processeur Intel® Celeron® N3350 et mémoire vive de 4 Go.