Non retournable

Phoenix Contact - Bloc de jonction traversée de paroi - UW 10/S - 3073335

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Bloc de jonction traversée de paroi - UW 10/S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...10 mm²

  • courant assigné In - 57 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 1

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356344586

Réf. Sonepar

00126073335

Réf. Fournisseur

3073335

Marque

Phoenix Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...10 mm²

courant assigné In:

57 A

tension assignée (Ue):

500 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

nombre de pôles:

1

mode de pose:

montage direct

couleur:

gris

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...10 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...16 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

position de raccordement:

latéral

nombre de positions de serrage par pôle:

2

matériau du corps isolant:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur/dimension:

10.1 mm

dimension perpendiculaire à l'intérieur de la plaque de montage:

18.3 mm

dimension parallèle à l'intérieur de la plaque de montage:

21 mm

dimension perpendiculaire à l'extérieur de la plaque de montage:

29 mm

pays de fabrication:

CHINE

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Non

avec bride de fixation traversante intégrée:

Non

épaisseur de la plaque de montage:

1...4 mm

Bloc de jontion de traversée de paroi, Raccordement vissé, Intensité nominale: 57 A, Section: 0,5 mm² - 16 mm², Sens de raccordement du conducteur dans le sens d'enfichage: 0°, Largeur: 10,1 mm, Coloris: Gris

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.