Phoenix Contact - Bloc de jonction traversée de paroi - UWV 25-POT - 3073568

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 10...25 mm²
courant assigné In - 101 A
tension assignée (Ue) - 800 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre de pôles - 1
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356344807
Réf. Sonepar
00126073568
Réf. Fournisseur
3073568
Marque
Phoenix Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
10...25 mm²
courant assigné In:
101 A
tension assignée (Ue):
800 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
nombre de pôles:
1
mode de pose:
montage direct
couleur:
gris
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
4...25 mm²
section de raccordement cable rigide:
6...35 mm²
section de raccordement cable souple:
2.5...10 mm²
finition raccordement électrique 2:
autre
position de raccordement:
latéral
nombre de positions de serrage par pôle:
2
matériau du corps isolant:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur/dimension:
15.1 mm
dimension perpendiculaire à l'intérieur de la plaque de montage:
28.6 mm
dimension parallèle à l'intérieur de la plaque de montage:
30 mm
dimension perpendiculaire à l'extérieur de la plaque de montage:
45.5 mm
pays de fabrication:
CHINE
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
plaque de fermeture requise:
Non
avec bride de fixation traversante intégrée:
Non
épaisseur de la plaque de montage:
1...6 mm
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


