fin de vie

Phoenix Contact - Bloc diodes - 2954879

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Bloc diodes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - diode

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 250...250 V

  • avec affichage LED - Non

  • tension de fonctionnement CA 60 Hz - 250...250 V

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918085155

Réf. Sonepar

00126808515

Réf. Fournisseur

2954879

Marque

Phoenix Contact

fonction:

diode

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

250...250 V

avec affichage LED:

Non

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

250...250 V

Module à diodes, avec 8 diodes, cathode en commun, type 1N 5408