Phoenix Contact - Bloc diodes EMG 22-DIO 4E - 2950048

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Bloc diodes EMG 22-DIO 4E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - diode

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 250...250 V

  • avec affichage LED - Non

  • tension de fonctionnement CA 60 Hz - 250...250 V

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918083922

Réf. Sonepar

00126808392

Réf. Fournisseur

2950048

Marque

Phoenix Contact

fonction:

diode

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

250...250 V

avec affichage LED:

Non

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

250...250 V

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Module à diodes, avec 4 diodes, commutables séparément, type 1N 4007

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.