Phoenix Contact - Bloc diodes EMG 90-DIO 32M/LP - 2954785

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Bloc diodes EMG 90-DIO 32M/LP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - autre

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 250...250 V

  • avec affichage LED - Non

  • tension de fonctionnement CA 60 Hz - 250...250 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918085124

Réf. Sonepar

00126808512

Réf. Fournisseur

2954785

Marque

Phoenix Contact

fonction:

autre

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

250...250 V

avec affichage LED:

Non

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

250...250 V

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Module test-lampes, avec paire de diodes avec cathodes en commun : Version 16 paires à commande commune

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.