fin de vie

Phoenix Contact - Bloc répartiteur PTFIX - 3273206

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Bloc répartiteur PTFIX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...2.5 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - autre

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - vert

  • largeur - 25.6 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626391656

Réf. Sonepar

00126639166

Réf. Fournisseur

3273206

Marque

Phoenix Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...2.5 mm²

finition raccordement électrique 1:

autre

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

vert

largeur:

25.6 mm

courant assigné In:

41 A

tension assignée (Ue):

690 V

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.14...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.14...4 mm²

section de raccordement cable souple:

0.14...2.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

autre

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

7

matériau du corps isolant:

autre

température de fonctionnement:

-60...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

hauteur:

45.7 mm

profondeur:

45.7 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Non

étages reliés à l'intérieur:

Oui

Bloc distributeur, pour montage longitudinal, alimentation intégrée, Push-in, nombre de connexions : 7, sections : 0,14 mm² - 4 mm², largeur : 25,2 mm, hauteur : 28,7 mm, vert, NS 35/7,5, NS 35/15