Phoenix Contact - Bobine Rogowski PACT RCP, 4000A sortie 0-1A diam. 140mm câble 3m - 2904922

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In - 4000 A
courant assigné secondaire - 1 A
classe de précision - 1
hauteur de l'ouverture - 140...140 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356900959
Réf. Sonepar
00126690095
Réf. Fournisseur
2904922
Marque
Phoenix Contact
modèle:
transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In:
4000 A
courant assigné secondaire:
1 A
classe de précision:
1
hauteur de l'ouverture:
140...140 mm
diamètre d'ouverture:
140 mm
puissance apparente nominale secondaire:
0 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
largeur de l'ouverture:
140...140 mm
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


