Phoenix Contact - Bobine Rogowski PACT RCP, 4000A sortie 0-1A diam. 95mm câble 5m - 2910325

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Bobine Rogowski PACT RCP, 4000A sortie 0-1A diam. 95mm câble 5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de courant pour traversée

  • courant assigné primaire In - 4000 A

  • classe de précision - 1

  • diamètre d'ouverture - 95 mm

  • puissance apparente nominale secondaire - 1.5 VA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626437644

Réf. Sonepar

00126643764

Réf. Fournisseur

2910325

Marque

Phoenix Contact

modèle:

transformateur de courant pour traversée

courant assigné primaire In:

4000 A

classe de précision:

1

diamètre d'ouverture:

95 mm

puissance apparente nominale secondaire:

1.5 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Set constitué de 2 composants : un convertisseur de mesure 1A et une bobine de Rogowski de longueur 300 mm. Diamètre de la bobine de mesure 95 mm en état installé. Longueur : 5m

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.