Non retournable

Phoenix Contact - Bobine Rogowski PACT RCP, 4000A sortie 4-20mA diam. 95mm câble 3m - 2906231

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Bobine Rogowski PACT RCP, 4000A sortie 4-20mA diam. 95mm câble 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • courant assigné primaire In - 4000 A

  • classe de précision - 1

  • hauteur de l'ouverture - 95...95 mm

  • diamètre d'ouverture - 95 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626048147

Réf. Sonepar

00126906231

Réf. Fournisseur

2906231

Marque

Phoenix Contact

modèle:

autre

courant assigné primaire In:

4000 A

classe de précision:

1

hauteur de l'ouverture:

95...95 mm

diamètre d'ouverture:

95 mm

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

largeur de l'ouverture:

95...95 mm

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Set amplificateur-séparateur 4 voies à vissé et une bobine Rogowski d'une longueur de 300 mm / diamètre de 95 mm pour la mesure de courant CA sur les barres ou les câbles. Sortie, 8 signaux normalisés et une sortie de couplage.

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.