Non retournable

Phoenix Contact - Boîtier électronique - ME MAX 17,5 SF G 2-2 KMGY - 2901369

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Boîtier électronique - ME MAX 17,5 SF G 2-2 KMGY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de boîtier - fermé

  • largeur - 17.5 mm

  • hauteur - 85 mm

  • profondeur - 70.4 mm

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356178525

Réf. Sonepar

00126617852

Réf. Fournisseur

2901369

Marque

Phoenix Contact

type de boîtier:

fermé

largeur:

17.5 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

70.4 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP00

couleur:

autre

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

largeur en nombre de modules:

0.018

température de fonctionnement:

-40...105 °C

avec blindage:

Non

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:

Non

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

boîtier connectable:

Non

ouvertures d'aération disponibles:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Boîtier fermé, Boîtier complet, Connexion transversale: Connecteur-bus sur profilé, Coloris: gris clair, Largeur: 17,5 mm, Hauteur de montage: 70,4 mm, nb. de pôles connecteur transversal: 5

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.