Phoenix Contact - Boîtier électronique UCS - UCS 125-87-F-GD-RPI 7035 - 1019724

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Boîtier électronique UCS - UCS 125-87-F-GD-RPI 7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de boîtier - ouvert

  • largeur - 125 mm

  • hauteur - 87 mm

  • profondeur - 47 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626507538

Réf. Sonepar

00126019724

Réf. Fournisseur

1019724

Marque

Phoenix Contact

type de boîtier:

ouvert

largeur:

125 mm

hauteur:

87 mm

profondeur:

47 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP40

couleur:

autre

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

largeur en nombre de modules:

0.145

température de fonctionnement:

-40...100 °C

avec blindage:

Non

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:

Non

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Non

boîtier connectable:

Non

ouvertures d'aération disponibles:

Non

Boîtier complet pour Raspeberry Pi, positionnement flexible, inclut des demi-coques de boîtier, des parois fermées, support autocollant pour la fixation du circuit imprimé, des vis pour boîtier et fixation du C.I. , boîtier gris clair

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.