Non retournable

Phoenix Contact - Boîtier électronique - UEGM-MSTB - 2781453

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Boîtier électronique - UEGM-MSTB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de boîtier - ouvert

  • largeur - 25 mm

  • hauteur - 90.5 mm

  • profondeur - 79 mm

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918068967

Réf. Sonepar

00126806896

Réf. Fournisseur

2781453

Marque

Phoenix Contact

type de boîtier:

ouvert

largeur:

25 mm

hauteur:

90.5 mm

profondeur:

79 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

vert

finition de la surface:

non traité

largeur en nombre de modules:

0.025

température de fonctionnement:

-40...105 °C

avec blindage:

Non

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:

Non

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Non

boîtier connectable:

Oui

ouvertures d'aération disponibles:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Boîtier pour l'électronique, pour un C.I., connecteur mâle MINICONNEC de 12 pôles

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.