Phoenix Contact - Boîtier électronique - UM-ALU 4-100,5 PROFILE 130 - 2200938

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Boîtier électronique - UM-ALU 4-100,5 PROFILE 130

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de boîtier - fermé

  • montage possible sur barres profilées - Non

  • montage mural possible - Non

  • matériau - aluminium

  • largeur - 130 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356716451

Réf. Sonepar

00126200938

Réf. Fournisseur

2200938

Marque

Phoenix Contact

type de boîtier:

fermé

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Non

matériau:

aluminium

largeur:

130 mm

hauteur:

105 mm

boîtier connectable:

Non

finition de la surface:

autre

couleur:

autre

profondeur:

29.4 mm

Boîtier pour profilé extrudé, Montage vissé, Profil de base, coloris: couleurs aluminium, largeur du profilé (intérieure): 100,5 mm, largeur du profilé (extérieure): 105 mm, longueur: 130 mm, profondeur: 29,4 mm

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.