Non retournable

Phoenix Contact - Boîtier HC-EVO-D15-HHFS-PL-BK - 1411340

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Boîtier HC-EVO-D15-HHFS-PL-BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du boîtier - autre

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • disposition de l'entrée de câble - autre

  • position de l'étrier - sans

  • type de verrouillage - étrier longitudinal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356929110

Réf. Sonepar

00126411340

Réf. Fournisseur

1411340

Marque

Phoenix Contact

finition du boîtier:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

disposition de l'entrée de câble:

autre

position de l'étrier:

sans

type de verrouillage:

étrier longitudinal

largeur:

30 mm

hauteur:

65.5 mm

profondeur:

65.26 mm

revêtement du boîtier:

autre

couleur du boîtier/corps:

noir

avec presse-étoupe:

Non

méthode de montage du raccord de câble:

baïonnette

avec volet de protection:

Non

avec piquage:

Non

avec garniture d’étanchéité:

Oui

nombre d'entrées de conduit:

1

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

température de fonctionnement:

-40...125 °C

finition CEM:

Non

pays de fabrication:

POLOGNE

résistant aux UV:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

Capot passe-câble D15, pour étrier longitudinal, matériau: PA, nb. de sorties: 1, droit/latérale, hauteur: 65,5 mm, presse-étoupe: sans, Standard

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.