Non retournable

Phoenix Contact - Boîtier HC-EVO-M1-BWS-PLRBK - 1424437

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Boîtier HC-EVO-M1-BWS-PLRBK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du boîtier - extension de boitier

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • disposition de l'entrée de câble - autre

  • position de l'étrier - partie supérieure

  • type de verrouillage - étrier longitudinal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626372563

Réf. Sonepar

00126003246

Réf. Fournisseur

1424437

Marque

Phoenix Contact

finition du boîtier:

extension de boitier

matériau du boîtier/corps:

autre

disposition de l'entrée de câble:

autre

position de l'étrier:

partie supérieure

type de verrouillage:

étrier longitudinal

largeur:

40.6 mm

hauteur:

24 mm

profondeur:

54.49 mm

revêtement du boîtier:

autre

couleur du boîtier/corps:

noir

avec presse-étoupe:

Non

méthode de montage du raccord de câble:

autre

avec volet de protection:

Non

avec piquage:

Non

avec garniture d’étanchéité:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-40...125 °C

finition CEM:

Non

résistant à la corrosion:

Non

pays de fabrication:

CHINE

classe de protection (IP), monté:

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

Embase M1, avec étrier longitudinal, matériau: PA, hauteur: 24 mm, presse-étoupe: sans, capot de protection: non, Standard, pour isolants modulaires

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.