Phoenix Contact - Boîtier HC-HPR-B24-BFH-EMR-BK - 1411055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du boîtier - extension de boitier
matériau du boîtier/corps - autre
disposition de l'entrée de câble - autre
position de l'étrier - sans
type de verrouillage - vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356921688
Réf. Sonepar
00126411055
Réf. Fournisseur
1411055
Marque
Phoenix Contact
finition du boîtier:
extension de boitier
matériau du boîtier/corps:
autre
disposition de l'entrée de câble:
autre
position de l'étrier:
sans
type de verrouillage:
vis
largeur:
58 mm
hauteur:
192 mm
profondeur:
192 mm
revêtement du boîtier:
revêtement par poudre
couleur du boîtier/corps:
noir
avec presse-étoupe:
Non
méthode de montage du raccord de câble:
autre
avec volet de protection:
Non
avec piquage:
Non
avec garniture d’étanchéité:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
température de fonctionnement:
-40...125 °C
finition CEM:
Oui
résistant à la corrosion:
Non
pays de fabrication:
CHINE
classe de protection (IP), monté:
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


