🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Phoenix Contact - Boîtier HC-HPR-B24-HHWH-1STM40-EM-BK - 1411061

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Boîtier HC-HPR-B24-HHWH-1STM40-EM-BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du boîtier - autre

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • disposition de l'entrée de câble - latéral

  • position de l'étrier - sans

  • type de verrouillage - vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356921664

Réf. Sonepar

00126411061

Réf. Fournisseur

1411061

Marque

Phoenix Contact

finition du boîtier:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

disposition de l'entrée de câble:

latéral

position de l'étrier:

sans

type de verrouillage:

vis

largeur:

59.2 mm

hauteur:

110.5 mm

profondeur:

192 mm

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

noir

avec presse-étoupe:

Non

méthode de montage du raccord de câble:

métrique

avec volet de protection:

Non

avec piquage:

Non

avec garniture d’étanchéité:

Non

nombre d'entrées de conduit:

1

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

température de fonctionnement:

-40...125 °C

finition CEM:

Oui

résistant à la corrosion:

Non

résistant aux UV:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

Capot passe-câble HEAVYCONNEC B24, série HPR, pour verrouillage à vis, avec filetage M40, sortie latérale, pour exigences CEM et environnementales élevées

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.