Non retournable

Phoenix Contact - Boitier optique FDX20 DIN - 6 SC Duplex - OM2 - pré-équipé - 1019700

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Boitier optique FDX20 DIN - 6 SC Duplex - OM2 - pré-équipé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM2

  • couleur - gris

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 6

  • avec plaque frontale - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626701097

Réf. Sonepar

00126670109

Réf. Fournisseur

1019700

Marque

Phoenix Contact

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM2

couleur:

gris

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Oui

type de connecteur externe:

SC duplex

type de connecteur interne:

SC duplex

mode de pose:

Rail DIN

hauteur:

130 mm

largeur:

40 mm

profondeur:

115 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Boîte à épissures, type: Module pour profilé, indice de protection: IP20, matériau: Métal, type de raccordement: Épisser, sortie du câble: haut en bas, taille de boîtier: 1, coloris: gris, Ethernet

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.