🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Phoenix Contact - Boîtier répartiteur SACB-4/ 8-L-30,0PUR SCO P - 1193684

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Boîtier répartiteur SACB-4/ 8-L-30,0PUR SCO P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur du conduit préassemblé - 0 m

  • capacité de courant max. par signal E/S - 2 A

  • douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur - autre

  • longueur de câble configurable - Non

  • nombre de canaux par poste d'enfichage - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151250003

Réf. Sonepar

00126125000

Réf. Fournisseur

1193684

Marque

Phoenix Contact

longueur du conduit préassemblé:

0 m

capacité de courant max. par signal E/S:

2 A

douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur:

autre

longueur de câble configurable:

Non

nombre de canaux par poste d'enfichage:

2

tension assignée (Ue):

24 V

tension de fonctionnement:

24...24 V

capacité de courant max. par socle de raccordement:

2 A

courant de somme max.:

12 A

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau du corps isolant:

autre

avec affichage LED:

Non

avec séparation de potentiel:

Non

raccordement pour capteurs NPN:

Non

adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

Répartiteur pour capteurs/actionneurs

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.