Phoenix Contact - Boîtier répartiteur SACB-4/ 8-L-C QO - 1156005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 4
nombre de canaux par poste d'enfichage - 2
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur - 5
capacité de courant max. par signal E/S - 10 A
section de conducteur connectable - 0.14...1.5 mm²
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151157265
Réf. Sonepar
00126115726
Réf. Fournisseur
1156005
Marque
Phoenix Contact
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur:
4
nombre de canaux par poste d'enfichage:
2
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur:
5
capacité de courant max. par signal E/S:
10 A
section de conducteur connectable:
0.14...1.5 mm²
presse-étoupe pour diamètre externe de câble:
7...12 mm
finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur:
raccordement autodénudant
tension de fonctionnement:
24...24 V
courant de somme max.:
10 A
matériau du revêtement de contact:
autre
avec affichage LED:
Oui
avec séparation de potentiel:
Non
raccordement pour capteurs NPN:
Non
température de fonctionnement:
-30...80 °C
indice de protection (IP):
IP65
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
autre
largeur:
58 mm
hauteur:
45 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


