Phoenix Contact - Boîtier répartiteur SACB- 6/3-L-M12-M8 HD - 1197408

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Boîtier répartiteur SACB- 6/3-L-M12-M8 HD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 6

  • nombre de canaux par poste d'enfichage - 1

  • nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur - 3

  • capacité de courant max. par signal E/S - 4 A

  • finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur - M8

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151254797

Réf. Sonepar

00126125479

Réf. Fournisseur

1197408

Marque

Phoenix Contact

nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur:

6

nombre de canaux par poste d'enfichage:

1

nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur:

3

capacité de courant max. par signal E/S:

4 A

finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur:

M8

tension de fonctionnement:

24...24 V

courant de somme max.:

4 A

matériau du revêtement de contact:

autre

avec affichage LED:

Oui

avec séparation de potentiel:

Non

raccordement pour capteurs NPN:

Non

température de fonctionnement:

-25...80 °C

indice de protection (IP):

IP67

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

largeur:

30 mm

hauteur:

23.6 mm

Répartiteur capteur/actionneur, appli Std, type raccordmnt: Connect. femelle M8 Métal, nb prises: 6, nb pôles: 3, codage A, affectation prises: simple, affichage: Oui, pnp; racc. câble multicond.: Raccord. M12 90°, non blindé

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.
Phoenix Contact

Un produit Phoenix Contact

Découvrez toute la gamme Phoenix Contact