Phoenix Contact - Boîtier répartiteur SACB-8/16-10,0PUR P12 SH - 1155995

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur du conduit préassemblé - 10 m
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 8
capacité de courant max. par signal E/S - 2 A
couleur du boîtier/corps - argent
longueur de câble configurable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151157258
Réf. Sonepar
00126115725
Réf. Fournisseur
1155995
Marque
Phoenix Contact
longueur du conduit préassemblé:
10 m
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur:
8
capacité de courant max. par signal E/S:
2 A
couleur du boîtier/corps:
argent
longueur de câble configurable:
Non
nombre de canaux par poste d'enfichage:
2
finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur:
M12
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur:
5
tension assignée (Ue):
48 V
tension de fonctionnement:
48...48 V
capacité de courant max. par socle de raccordement:
2 A
courant de somme max.:
12 A
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du corps isolant:
polyamide
avec affichage LED:
Non
avec séparation de potentiel:
Non
raccordement pour capteurs NPN:
Oui
adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe:
Oui
température de fonctionnement:
-25...70 °C
indice de protection (IP):
IP65
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
autre
largeur:
58 mm
hauteur:
26 mm
profondeur:
153 mm
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.

Un produit Phoenix Contact
Découvrez toute la gamme Phoenix Contact


