Non retournable

Phoenix Contact - Boîtier répartiteur SACB-8/16-C QO - 1156004

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Boîtier répartiteur SACB-8/16-C QO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 8

  • nombre de canaux par poste d'enfichage - 2

  • nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur - 5

  • capacité de courant max. par signal E/S - 10 A

  • section de conducteur connectable - 0.14...1.5 mm²

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151158149

Réf. Sonepar

00126115814

Réf. Fournisseur

1156004

Marque

Phoenix Contact

nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur:

8

nombre de canaux par poste d'enfichage:

2

nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur:

5

capacité de courant max. par signal E/S:

10 A

section de conducteur connectable:

0.14...1.5 mm²

presse-étoupe pour diamètre externe de câble:

7...12 mm

finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur:

raccordement autodénudant

tension de fonctionnement:

48...48 V

courant de somme max.:

10 A

matériau du revêtement de contact:

autre

avec affichage LED:

Non

avec séparation de potentiel:

Non

raccordement pour capteurs NPN:

Oui

température de fonctionnement:

-30...80 °C

indice de protection (IP):

IP65

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

largeur:

58 mm

hauteur:

45 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Répartiteur capt./actionneur QUICKON 0,14 à 0,75 mm², 8 prises, 5P, affectat. prise: double, pas affichage, Universel; racc. câble multicond.: à visser 180°, non blindé, Si raccordement de 5 conducteurs, raccorder au max 0,5 mm²

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.