Phoenix Contact - Boîtier répartiteur SACB-8/16-L-30,0PUR SCO P - 1109272

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Boîtier répartiteur SACB-8/16-L-30,0PUR SCO P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur du conduit préassemblé - 30 m

  • nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 8

  • capacité de courant max. par signal E/S - 2 A

  • douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur - autre

  • couleur du boîtier/corps - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151020958

Réf. Sonepar

00126102095

Réf. Fournisseur

1109272

Marque

Phoenix Contact

longueur du conduit préassemblé:

30 m

nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur:

8

capacité de courant max. par signal E/S:

2 A

douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur:

autre

couleur du boîtier/corps:

autre

longueur de câble configurable:

Non

nombre de canaux par poste d'enfichage:

2

nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur:

5

tension assignée (Ue):

24 V

degré de pollution:

2

tension de fonctionnement:

30...30 V

capacité de courant max. par socle de raccordement:

4 A

courant de somme max.:

12 A

matériau du revêtement de contact:

or

matériau du corps isolant:

polyamide

avec affichage LED:

Oui

avec séparation de potentiel:

Non

raccordement pour capteurs NPN:

Non

adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

température de fonctionnement:

-25...80 °C

indice de protection (IP):

IP65

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

largeur:

54 mm

hauteur:

23 mm

profondeur:

149 mm

Répartiteur pour capteurs/actionneurs, application: Standard, nb de prises: 8, nb de pôles: 5, codage A, affectation des prises: double, affichage d'état: Oui, pnp; racc. câble multicond.: Connexion fixe 180°, PUR/PVC, L= 30m, blindage: non

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.

Phoenix Contact

Un produit Phoenix Contact

Découvrez toute la gamme Phoenix Contact