Phoenix Contact - Boîtier répartiteur SACB- 8/3-L- 3,0PUR-M8 HD - 1197331

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Boîtier répartiteur SACB- 8/3-L- 3,0PUR-M8 HD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur du conduit préassemblé - 3 m

  • nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 8

  • capacité de courant max. par signal E/S - 2 A

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • longueur de câble configurable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151255770

Réf. Sonepar

00126125577

Réf. Fournisseur

1197331

Marque

Phoenix Contact

longueur du conduit préassemblé:

3 m

nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur:

8

capacité de courant max. par signal E/S:

2 A

couleur du boîtier/corps:

noir

longueur de câble configurable:

Non

nombre de canaux par poste d'enfichage:

1

finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur:

M8

nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur:

3

tension assignée (Ue):

24 V

tension de fonctionnement:

24...24 V

capacité de courant max. par socle de raccordement:

2 A

courant de somme max.:

6 A

matériau du corps de base de contact:

autres alliages de cuivre

matériau du revêtement de contact:

nickel

matériau du corps isolant:

autre

avec affichage LED:

Oui

avec séparation de potentiel:

Non

raccordement pour capteurs NPN:

Non

adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

température de fonctionnement:

-25...80 °C

indice de protection (IP):

IP67

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

largeur:

30 mm

hauteur:

20 mm

profondeur:

129.5 mm

Répartiteur capt./actionneur, appli Std, type raccordmnt: Connect. femelle M8 Métal, nb prises: 8, nb pôles: 3, codage A, affectat. prise: simple, affichage: Oui, pnp; racc. câble multicond.: Connex. fixe 180°, PUR/PVC, L= 3 m, non blindé

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.
Phoenix Contact

Un produit Phoenix Contact

Découvrez toute la gamme Phoenix Contact