Phoenix Contact - Bornier C.I 12p, pas: 3.5 mm, 1.5 mm², 16 A, 160 V - SPTAF 1/12-3,5-EL - 1862149

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de raccordements électriques - 12
dimension des raccordements - 3.5 mm
type de raccordement du conducteur - raccordement par borne à ressort
courant assigné In - 16 A
couleur du boîtier/corps - vert
Conditionnement
70 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626135632
Réf. Sonepar
00126613936
Réf. Fournisseur
1862149
Marque
Phoenix Contact
nombre de raccordements électriques:
12
dimension des raccordements:
3.5 mm
type de raccordement du conducteur:
raccordement par borne à ressort
courant assigné In:
16 A
couleur du boîtier/corps:
vert
hauteur:
12.8 mm
nombre d'étages:
1
angle circuit imprimé/raccordement conducteur:
autre
tension assignée (Ue):
160 V
tension nominale de tenue aux chocs:
2.5 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
2
section de raccordement cable rigide:
0.2...1.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.25...0.75 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.2...1.5 mm²
section de raccordement cable souple:
1.5...1.5 mm²
type de raccordement du circuit imprimé:
raccord à souder
matériau de la surface de raccordement:
étain
diamètre de la broche de raccordement:
1.1 mm
longueur de la broche:
2.6 mm
matériau du corps isolant:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-40...100 °C
type de fixation du circuit imprimé:
contact de raccordement
type de fixation:
souder
type de banderolage:
carton (pour CMS)
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.
Un produit Phoenix Contact
Découvrez toute la gamme Phoenix Contact


