Phoenix Contact - Bornier C.I 1p, pas: 0 mm, 6 mm², 41 A, - PTSPL-6/1-2X2 2,1 R32 - 1704836

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements électriques - 1
dimension des raccordements - 0 mm
type de raccordement du conducteur - raccordement par borne à ressort
courant assigné In - 41 A
couleur du boîtier/corps - autre
Emballage et conditions
250 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356739757
Réf. Sonepar
00126673975
Réf. Fournisseur
1704836
Marque
Phoenix Contact
nombre de raccordements électriques:
1
dimension des raccordements:
0 mm
type de raccordement du conducteur:
raccordement par borne à ressort
courant assigné In:
41 A
couleur du boîtier/corps:
autre
hauteur:
1.9 mm
nombre d'étages:
1
angle circuit imprimé/raccordement conducteur:
0°/180° (horizontal)
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
2
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
2.5...6 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
2.5...6 mm²
section de raccordement cable souple:
2.5...6 mm²
type de raccordement du circuit imprimé:
raccordement THR
matériau de la surface de raccordement:
étain
diamètre de la broche de raccordement:
1.3 mm
longueur de la broche:
2.1 mm
température de fonctionnement:
-40...100 °C
type de fixation du circuit imprimé:
contact de raccordement
type de fixation:
souder
type de banderolage:
bande blister (pour CMS)
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


