Phoenix Contact - Bornier C.I 4p, pas: 3.5 mm, 1 mm², 13.5 A, 160 V - SPTAF 1/ 4-3,5-LL - 1864309

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Bornier C.I 4p, pas: 3.5 mm, 1 mm², 13.5 A, 160 V - SPTAF 1/ 4-3,5-LL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de raccordements électriques - 4

  • dimension des raccordements - 3.5 mm

  • type de raccordement du conducteur - raccordement par borne à ressort

  • courant assigné In - 13.5 A

  • couleur du boîtier/corps - vert

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626246284

Réf. Sonepar

00126624628

Réf. Fournisseur

1864309

Marque

Phoenix Contact

nombre de raccordements électriques:

4

dimension des raccordements:

3.5 mm

type de raccordement du conducteur:

raccordement par borne à ressort

courant assigné In:

13.5 A

couleur du boîtier/corps:

vert

hauteur:

13.5 mm

nombre d'étages:

1

angle circuit imprimé/raccordement conducteur:

autre

tension assignée (Ue):

160 V

tension nominale de tenue aux chocs:

2.5 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

2

section de raccordement cable rigide:

0.2...0.75 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.25...0.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.2...1 mm²

section de raccordement cable souple:

0.75...0.75 mm²

type de raccordement du circuit imprimé:

raccord à souder

matériau de la surface de raccordement:

étain

diamètre de la broche de raccordement:

1.1 mm

longueur de la broche:

2.6 mm

matériau du corps isolant:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-40...100 °C

type de fixation du circuit imprimé:

contact de raccordement

type de fixation:

souder

type de banderolage:

carton (pour CMS)

Bornier C.I 4 pôles, Section: 1 mm², Intensité nominale: 13.5 A, Tension de référence (III/2): 160 V, Pas: 3.5 mm, Raccordement Push-in, Coloris: vert

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.