Phoenix Contact - Bornier C.I 5p, pas: 2.5 mm, 0.5 mm², 6 A, 160 V - PTSM 0,5/ 5-2,5-H SMD R44 - 1771059

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Bornier C.I 5p, pas: 2.5 mm, 0.5 mm², 6 A, 160 V - PTSM 0,5/ 5-2,5-H SMD R44

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de raccordements électriques - 5

  • dimension des raccordements - 2.5 mm

  • type de raccordement du conducteur - autre

  • courant assigné In - 6 A

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 770 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356459709

Réf. Sonepar

00126645970

Réf. Fournisseur

1771059

Marque

Phoenix Contact

nombre de raccordements électriques:

5

dimension des raccordements:

2.5 mm

type de raccordement du conducteur:

autre

courant assigné In:

6 A

couleur du boîtier/corps:

noir

hauteur:

5.12 mm

nombre d'étages:

1

angle circuit imprimé/raccordement conducteur:

autre

tension assignée (Ue):

160 V

tension nominale de tenue aux chocs:

2.5 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

2

section de raccordement cable rigide:

0.14...0.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.25...0.34 mm²

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.2...0.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...0.5 mm²

type de raccordement du circuit imprimé:

raccordement SMD

matériau de la surface de raccordement:

étain

longueur de la broche:

2 mm

matériau du corps isolant:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-40...100 °C

type de fixation du circuit imprimé:

à bride

type de fixation:

autre

type de banderolage:

bande blister (pour CMS)

Bornier C.I 5 pôles, Section: 0.5 mm², Intensité nominale: 6 A, Tension de référence (III/2): 160 V, Pas: 2.5 mm, Raccordement Push-in, Coloris: noir

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.

Un produit Phoenix Contact

Découvrez toute la gamme Phoenix Contact