Phoenix Contact - Bornier C.I 5p, pas: 2.5 mm, 0.5 mm², 6 A, 160 V - PTSM 0,5/ 5-2,5-H SMD WH R44 - 1814663


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements électriques - 5
dimension des raccordements - 2.5 mm
type de raccordement du conducteur - autre
courant assigné In - 6 A
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
770 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356760416
Réf. Sonepar
00126676041
Réf. Fournisseur
1814663
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de raccordements électriques:
5
dimension des raccordements:
2.5 mm
type de raccordement du conducteur:
autre
courant assigné In:
6 A
couleur du boîtier/corps:
blanc
hauteur:
5.12 mm
nombre d'étages:
1
angle circuit imprimé/raccordement conducteur:
autre
tension assignée (Ue):
160 V
tension nominale de tenue aux chocs:
2.5 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
2
section de raccordement cable rigide:
0.14...0.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.25...0.34 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.2...0.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...0.5 mm²
type de raccordement du circuit imprimé:
raccordement SMD
matériau de la surface de raccordement:
étain
longueur de la broche:
2 mm
matériau du corps isolant:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-40...100 °C
type de fixation du circuit imprimé:
à bride
type de fixation:
autre
type de banderolage:
bande blister (pour CMS)