Phoenix Contact - Bornier C.I 6p, pas: 2.5 mm, 0.5 mm², 6 A, 160 V - PTSM 0,5/ 6-2,5-V SMD R44 - 1771130

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements électriques - 6
dimension des raccordements - 2.5 mm
type de raccordement du conducteur - autre
courant assigné In - 6 A
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
400 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356460163
Réf. Sonepar
00126646016
Réf. Fournisseur
1771130
Marque
Phoenix Contact
nombre de raccordements électriques:
6
dimension des raccordements:
2.5 mm
type de raccordement du conducteur:
autre
courant assigné In:
6 A
couleur du boîtier/corps:
noir
hauteur:
9 mm
nombre d'étages:
1
angle circuit imprimé/raccordement conducteur:
autre
tension assignée (Ue):
160 V
tension nominale de tenue aux chocs:
2.5 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
2
section de raccordement cable rigide:
0.14...0.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.25...0.34 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.2...0.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...0.5 mm²
type de raccordement du circuit imprimé:
raccordement SMD
matériau de la surface de raccordement:
étain
longueur de la broche:
2 mm
matériau du corps isolant:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-40...100 °C
type de fixation du circuit imprimé:
à bride
type de fixation:
autre
type de banderolage:
bande blister (pour CMS)
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


