fin de vie

Phoenix Contact - Cable - 1439023

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - vanne C

  • type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - autre

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - coudé

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - M12

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356505178

Réf. Sonepar

00126650517

Réf. Fournisseur

1439023

Marque

Phoenix Contact

finition raccordement électrique, côté champ:

vanne C

type de contact à fiche, côté champ:

mâle (fiche)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

autre

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

coudé

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

mâle (fiche)

longueur du câble:

5 m

sans halogène:

Non

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

tension assignée (Ue):

24 V

Câble, connecteur mâle coudé M12, détrompage: A SPEEDCONNEC, sur Connecteur de vanne C (8mm), avec 1 LED, câblé avec Diode zéner, longueur de câble: 5 m