Phoenix Contact - Câble Bus, 4 pôles, Ethernet CAT5, M12 mâle droit, M12 femelle droit, D, 10 m - 1569566

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de câble - SF/FTP
finition raccordement électrique, côté champ - M12
type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)
catégorie - 5
longueur - 10 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356336475
Réf. Sonepar
00126569566
Réf. Fournisseur
1569566
Marque
Phoenix Contact
type de câble:
SF/FTP
finition raccordement électrique, côté champ:
M12
type de contact à fiche, côté champ:
femelle (douille)
catégorie:
5
longueur:
10 m
disposition de la rampe de câble, côté champ:
autre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
autre
nombre de pôles:
4
type de connecteur raccordement 1:
M12
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
type de contact à fiche, côté boîtier:
mâle (fiche)
type de connecteur raccordement 2:
M12
longueur du câble:
10 m
boîtier du connecteur raccordement 1:
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
matériau de la gaine de câble:
autre
sans halogène:
Non
boîtier du connecteur raccordement 2:
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
couleur de la gaine de câble:
autre
avec affichage LED:
Non
douille de protection contre le ployage:
injecté
protection du levier d'arrêt:
Non
blindé:
Non
type de câble:
multiconducteur
couleur de la douille de protection contre le ployage:
noir
matériau du corps de base de contact:
autre
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Non
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
brochage:
1:1
indice de protection (IP):
IP65
courant assigné In:
4 A
tension assignée (Ue):
48 V
indice de protection (IP):
IP65
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


