Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Phoenix Contact - Câble Bus, 8 pôles, Ethernet CAT6, M12 mâle droit, RJ45, X, 1 m - 1407471

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Câble Bus, 8 pôles, Ethernet CAT6, M12 mâle droit, RJ45, X, 1 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - autre

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 8

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4046356776684

Réf. Sonepar

00126677668

Réf. Fournisseur

1407471

Marque

Phoenix Contact

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

type de contact à fiche, côté champ:

mâle (fiche)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

autre

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

8

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

mâle (fiche)

longueur du câble:

1 m

matériau de la gaine de câble:

autre

sans halogène:

Non

couleur de la gaine de câble:

autre

avec affichage LED:

Non

blindé:

Oui

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du corps de base de contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

or

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...70 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-20...-20 °C

pays de fabrication:

POLOGNE

tension assignée (Ue):

48 V

indice de protection (IP):

IP65

Câble de réseau, ETHERNET CAT6a (10 Gbit/s), 8-pôles, PUR, bleu lagon RAL 5021, blindé, Connecteur droit M12 SPEEDCONNEC / IP67, Détrompage: X, sur Connecteur droit RJ45 / IP20, Longueur du câble: 1 m