Phoenix Contact - Câble capt./act., 4 pôles, PUR, M12 femelle droit, Ext. Libre, A, 30 m - 1514841

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Câble capt./act., 4 pôles, PUR, M12 femelle droit, Ext. Libre, A, 30 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur du câble - 30 m

  • matériau de la gaine de câble - autre

  • sans halogène - Oui

  • couleur de la gaine de câble - noir

  • avec affichage LED - Non

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356019033

Réf. Sonepar

00126004209

Réf. Fournisseur

1514841

Marque

Phoenix Contact

longueur du câble:

30 m

matériau de la gaine de câble:

autre

sans halogène:

Oui

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-5...80 °C

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

250 V

indice de protection (IP):

IP65

Câble pour capteurs/actionneurs, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, longueur de câble: 30 m

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.

Phoenix Contact

Un produit Phoenix Contact

Découvrez toute la gamme Phoenix Contact