fin de vie

Phoenix Contact - Cable connecteur electrovanne double - 1458198

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable connecteur electrovanne double

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - vanne B

  • type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - autre

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 4

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356638630

Réf. Sonepar

00126458198

Réf. Fournisseur

1458198

Marque

Phoenix Contact

finition raccordement électrique, côté champ:

vanne B

type de contact à fiche, côté champ:

femelle (douille)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

autre

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

4

finition raccordement électrique, côté boîtier:

vanne B

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

10 m

matériau de la gaine de câble:

autre

sans halogène:

Non

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Oui

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du corps de base de contact:

CuSn

matériau du revêtement de contact:

autre

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-5...85 °C

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

24 V

résistance de contact:

0.005 mOhm

indice de protection (IP):

IP65

Cordon, 4-pôles, PUR-PVC, noir RAL 9005, Extrémité libre, sur Connecteur pour électrovanne B (10 mm), avec 1 LED, câblé avec diode zéner et Connecteur pour EV B (10 mm), avec 1 LED, câblé avec diode zéner, L= 10 m, Ecart EV: 0,1 m