🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Cable de charge AC pour VE - 1289330

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable de charge AC pour VE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de courant - CA monophasé

  • finition côté véhicule - type 1

  • mode de charge - mode 3

  • courant nominal - 48 A

  • tension nominale - 250 V

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151519070

Réf. Sonepar

00126151907

Réf. Fournisseur

1289330

Marque

Phoenix Contact

type de courant:

CA monophasé

finition côté véhicule:

type 1

mode de charge:

mode 3

courant nominal:

48 A

tension nominale:

250 V

longueur du câble:

5.4864 m

nombre de conducteurs de communication:

2

finition côté infrastructure:

extrémité de ligne libre

avec Incable Control Box (ICCB):

Non

avec capteur de température:

Non

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

autre

CHARX connect, Câble de charge AC avec connecteur de charge côté véhicule et extrémité de câble libre, Sans cache de protection, Couleur du boîtier: noir-noir, pour le chargement en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (VE)