Phoenix Contact - Câble de charge AC pour VE - CHARX ET2CP-3AC32-5,0MES00P1 - 1518311

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Câble de charge AC pour VE - CHARX ET2CP-3AC32-5,0MES00P1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition côté véhicule - type 2

  • mode de charge - mode 3

  • courant nominal - 32 A

  • tension nominale - 480 V

  • longueur du câble - 5 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151980993

Réf. Sonepar

00126198099

Réf. Fournisseur

1518311

Marque

Phoenix Contact

finition côté véhicule:

type 2

mode de charge:

mode 3

courant nominal:

32 A

tension nominale:

480 V

longueur du câble:

5 m

type de courant:

CA triphasé

nombre de conducteurs de communication:

2

finition côté infrastructure:

type 2

avec Incable Control Box (ICCB):

Non

avec capteur de température:

Non

type de câble:

droit

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

autre

CHARX connect eco, Câble de charge AC mobile, avec connecteur de charge côté véhicule et connecteur de charge côté infrastructure, Échantillon unique fonctionnel, pour la charge en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (VE)

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.