Phoenix Contact - Câble de charge AC pour VE - EV-T2G3P-3AC32A-3,0M6,0ESBK01 - 1013994

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition côté véhicule - extrémité de ligne libre
mode de charge - mode 3
courant nominal - 32 A
tension nominale - 480 V
longueur du câble - 3 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626494289
Réf. Sonepar
00126013994
Réf. Fournisseur
1013994
Marque
Phoenix Contact
finition côté véhicule:
extrémité de ligne libre
mode de charge:
mode 3
courant nominal:
32 A
tension nominale:
480 V
longueur du câble:
3 m
type de courant:
CA triphasé
nombre de conducteurs de communication:
2
finition côté infrastructure:
type 2
avec Incable Control Box (ICCB):
Non
avec capteur de température:
Non
type de câble:
droit
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
autre
pays de fabrication:
POLOGNE
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


