Non retournable

Phoenix Contact - Câble de charge AC pour VE - EV-T2G3PC-1AC32A-7,0M6,0ESBK01 - 1628198

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Câble de charge AC pour VE - EV-T2G3PC-1AC32A-7,0M6,0ESBK01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition côté véhicule - type 2

  • mode de charge - mode 3

  • courant nominal - 32 A

  • tension nominale - 250 V

  • longueur du câble - 7 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626395616

Réf. Sonepar

00126628198

Réf. Fournisseur

1628198

Marque

Phoenix Contact

finition côté véhicule:

type 2

mode de charge:

mode 3

courant nominal:

32 A

tension nominale:

250 V

longueur du câble:

7 m

type de courant:

CA monophasé

nombre de conducteurs de communication:

2

finition côté infrastructure:

type 2

avec Incable Control Box (ICCB):

Non

avec capteur de température:

Non

type de câble:

droit

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

autre

pays de fabrication:

POLOGNE

Câble de charge AC portable avec connecteur de charge pour véhicule et connecteur de charge pour infrastructure avec ADChes de protection, Type 2, CEI 62196-2, 32 A / 250 V (AC), C-Line, câble: 7 m, noir, droit

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.