🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Cable de charge DC pour VE - 1107042

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable de charge DC pour VE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de courant - DC

  • finition côté véhicule - type 2 CCS

  • mode de charge - mode 4

  • courant nominal - 200 A

  • tension nominale - 1000 V

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151005368

Réf. Sonepar

00126100536

Réf. Fournisseur

1107042

Marque

Phoenix Contact

type de courant:

DC

finition côté véhicule:

type 2 CCS

mode de charge:

mode 4

courant nominal:

200 A

tension nominale:

1000 V

longueur du câble:

4 m

nombre de conducteurs de communication:

2

finition côté infrastructure:

extrémité de ligne libre

avec Incable Control Box (ICCB):

Non

avec capteur de température:

Oui

type de câble:

droit

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

autre

Câble de charge DC avec connecteur de charge côté véhicule et extrémité de câble libre, Couleur du boîtier : noir-noir, CCS type 2, CEI 62196-3, 200 A - 1000 V (DC), D-Line 1.1, Logo « PHOENIX CONTACT », câble: 4 m, noir, droit