🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Cable de charge DC pour VE - 1148234

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable de charge DC pour VE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de courant - DC

  • mode de charge - mode 4

  • courant nominal - 500 A

  • tension nominale - 1000 V

  • longueur du câble - 3 m

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151140137

Réf. Sonepar

00126114013

Réf. Fournisseur

1148234

Marque

Phoenix Contact

type de courant:

DC

mode de charge:

mode 4

courant nominal:

500 A

tension nominale:

1000 V

longueur du câble:

3 m

nombre de conducteurs de communication:

2

avec capteur de température:

Non

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

autre

CHARX connect, Câble de charge DCHPC, avec connecteur de charge côté véhicule et câble refroidis, pour la charge en courant continu (DC) des véhicules électriques (VE), avec capteurs de température, avec cadre d'enfichage échangeable