🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Cable de charge DC pour VE - 1369277

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable de charge DC pour VE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de courant - DC

  • mode de charge - mode 4

  • courant nominal - 500 A

  • tension nominale - 1000 V

  • longueur du câble - 3 m

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151723583

Réf. Sonepar

00126172358

Réf. Fournisseur

1369277

Marque

Phoenix Contact

type de courant:

DC

mode de charge:

mode 4

courant nominal:

500 A

tension nominale:

1000 V

longueur du câble:

3 m

nombre de conducteurs de communication:

2

avec capteur de température:

Non

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

autre

CHARX connect, Câble de charge DCHPC avec connecteur de charge côté véhicule et câble refroidis, Couleur du boîtier: noir-noir, avec cadre d'enfichage échangeable, avec traversée de paroi droite, pour la charge en courant continu (DC)